※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
Eーサート専用ハンドタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62519599
品番
EHTP-M5X0.8-1
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
先、中、上のバラ販売です。
食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。
Eーサート専用のハンドタップです。
ピッチ(mm)
0.8
ねじの種類
M
質量(g)
12
材質/仕上
SKH
ねじ径×ピッチ(mm)
M5×0.8
先端
先
下穴径(Φmm)
5.2
精度
1b
ねじ長さ(mm)
24
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
シャンク四角部(mm)
4.5
用途
被削材:アルミなど軟質材。
トラスコ品番
206-6771
アズワン品番
64-8500-91
商品豆知識
ハンドタップの種類