※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
Eーサート専用ハンドタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62519626
品番
EHTP-M10X1.5-2
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
先、中、上のバラ販売です。
食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。
Eーサート専用のハンドタップです。
ピッチ(mm)
1.5
ねじの種類
M
質量(g)
40
材質/仕上
SKH
ねじ径×ピッチ(mm)
M10×1.5
先端
中
下穴径(Φmm)
10.5
精度
1b
ねじ長さ(mm)
38
全長(mm)
82
シャンク径(Φmm)
8.5
シャンク四角部(mm)
6.5
用途
被削材:アルミなど軟質材。
トラスコ品番
206-6757
アズワン品番
64-8500-51
商品豆知識
ハンドタップの種類