軽快ソフト輝 指付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62519654 品番4510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

みのる君よりさらに薄く、足にフィットする履き心地の良い軽い長靴です。
素足感覚で履け、脱ぎ履きもしやすい。
裏生地付きなので、丈夫で破れにくい。
履き口部分がジャージになっているので、水や泥が入りにくい。
足首部分のズレを防止する輪ゴムがつき。
足底の疲労感を軽減するインソール付き。

用途田植、農作業、土木、建築、河川工事など 材質表/天然ゴム 裏/ナイロン サイズM サイズ(cm)24.5〜25 機能軽量

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62519654 4510 57422594 4530 軽快ソフト 指付 アトム 軽快ソフト 指付 アトム 1足 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする