※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
Eーサート専用ハンドタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62519669
品番
EHTP-M4X0.7-2
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
先、中、上のバラ販売です。
食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。
Eーサート専用のハンドタップです。
ピッチ(mm)
0.7
ねじの種類
M
質量(g)
10
材質/仕上
SKH
ねじ径×ピッチ(mm)
M4×0.7
先端
中
下穴径(Φmm)
4.2
精度
1b
ねじ長さ(mm)
22
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
5.5
シャンク四角部(mm)
4.5
用途
被削材:アルミなど軟質材。
トラスコ品番
206-6769
アズワン品番
64-8500-89
商品豆知識
ハンドタップの種類