Oリング

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 62521227 品番 T-1AP125.0
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。

内径(Φmm)124.6 線径(Φmm)5.7 用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 トラスコ品番207-5711 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 質量(g)13.04 使用温度範囲(℃)-25〜100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性 アズワン品番64-8710-49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
自動車の補修パーツに!
自動車・二輪車・自転車関連業

日産のエンジン、タペットカバーのパーツに最適です。サイズもピッタリで、満足です。純正みたいです。

対象商品:
62521446
2023-10-14
用途:
ヤンマーV4−6エンジンオイル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

エンジンオイルドレン用に使用しております。サイズ等問題なく使用でき、純正部品を取り寄せ無くても重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする