Sカン(SAT型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード62522514 品番TSAT-10
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレス製でサビに強いです。

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番208-1076 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)150 寸法L1(mm)120 寸法D(mm)10 寸法L2(mm)100 寸法R(mm)15 寸法W1(mm)26 寸法W2(mm)53 寸法S1(mm)5 寸法S2(mm)26 アズワン品番64-8743-48 使用荷重(kN)0.78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする