TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 差込みコネクタ
TRUSCOの T形コネクタ・コネクタカバー(分岐接続用)
T形コネクタ 分岐接続用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
62522609
品番
T-16
参考基準価格(税別)
¥14,650
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
圧着位置を示す線入りです。
用途
電線の分岐接続用端子として。
トラスコ品番
206-7239
全長(mm)
13
材質/仕上
電気すずメッキ
色
銀
質量(g)
1425
種類
分岐接続用端子
外寸(mm)
11.8
内寸(mm)
7.8
アズワン品番
64-8710-04
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
11.5〜16(ニッケルより線)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表