T形コネクタ 分岐接続用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 62522645 品番 T-60
参考基準価格(税別)¥20,910 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

圧着位置を示す線入りです。

用途電線の分岐接続用端子として。 トラスコ品番206-7249 全長(mm)22 材質/仕上電気すずメッキ 質量(g)1195 種類分岐接続用端子 外寸(mm)21.0 内寸(mm)15.4 アズワン品番64-8712-18 適合電線範囲 撚線(mm2)45〜60(ニッケルより線)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする