TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 差込みコネクタ
TRUSCOの T形コネクタ・コネクタカバー(分岐接続用)
T形コネクタ 分岐接続用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
62522688
品番
T-154
参考基準価格(税別)
¥28,870
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
圧着位置を示す線入りです。
用途
電線の分岐接続用端子として。
トラスコ品番
206-7238
全長(mm)
28
材質/仕上
電気すずメッキ
色
銀
質量(g)
2300.7
種類
分岐接続用端子
外寸(mm)
34.0
内寸(mm)
25.7
アズワン品番
64-8710-03
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
123〜154(ニッケルより線)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表