※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの Uボルト・コ型ボルト
Uボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62522758
品番
TUB-12
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
208-1095
セット内容
楕円プレート、丸ワッシャー:2枚、六角ナット:2個付
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
332
ねじ径
M12
寸法L1(mm)
140
寸法D(mm)
12
寸法L2(mm)
52
寸法P(mm)
60
寸法L3(mm)
65
アズワン品番
64-8749-92
使用荷重(kN)
2.16