V型戸車 Aタイプ(コ型枠)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 62522776 品番 THSN-85-36A
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。

タイプコ型 質量(g)1 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 車径(mm)36 全長(mm)76 寸法A(mm)76 寸法P(mm)66 寸法G(mm)9 寸法D(mm)20 寸法E(mm)14 寸法F(mm)5 耐荷重(kg)35(2個使用時) 用途屋内木製建具。 トラスコ品番195-1354 アズワン品番64-8724-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする