TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TRUSCOの ひしゃく
アルミひしゃく
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62522959
品番
THALS-165
参考基準価格(税別)
¥13,820
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽くて使いやすいアルミひしゃくです。
質量(g)
280
材質/仕上
シルバーアルマイト
径(Φmm)
165
深さ(mm)
85
全長(mm)
365
容量(mL)
1200
柄長さ(mm)
200
有効内寸(mm)
83
用途
液体や個体のすくい用に。
トラスコ品番
206-7020
アズワン品番
64-8723-46