TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TRUSCOの ひしゃく
アルミひしゃく
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62522977
品番
THALL-195
参考基準価格(税別)
¥24,470
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
軽くて使いやすいアルミひしゃくです。
質量(g)
520
材質/仕上
シルバーアルマイト
径(Φmm)
195
深さ(mm)
100
全長(mm)
1180
容量(mL)
2000
柄長さ(mm)
1000
有効内寸(mm)
98
用途
液体や個体のすくい用に。
トラスコ品番
206-7019
アズワン品番
64-8723-45