TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグル バーディワゴン用棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62523275
品番
EGW-S64FT-R
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕切板が取り付け可能なために仕分けに便利です。
質量(kg)
3.41
材質/仕上
スチール
色
レッド
間口(mm)
600
奥行(mm)
400
高さ(mm)
60
棚板
こぼれ止め付棚板
トラスコ品番
144-6716
アズワン品番
64-8500-66