※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62524159
品番
FT-SK09F
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
質量(kg)
20.4
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
93
寸法A(mm)
233
寸法F(mm)
5.5
寸法D(mm)
210
寸法E(mm)
70
寸法B(mm)
84
寸法C(mm)
190
繰返し精度(mm)
0.03
寸法J(mm)
32
寸法G(mm)
3-M12×1.75P
寸法K(mm)
50
把握範囲(mm)
外径:11-220、内径:70-210