※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62524186
品番
FT-SK14F
参考基準価格(税別)
¥452,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
質量(kg)
60.7
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
139
寸法A(mm)
355
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
328
寸法E(mm)
127
寸法B(mm)
122
寸法C(mm)
300
繰返し精度(mm)
0.03
寸法J(mm)
45
寸法G(mm)
6-M12×1.75P
寸法K(mm)
70.5
把握範囲(mm)
外径:25-350、内径:110-320