※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの スクロールチャック本体
直装型3爪チャック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
注文コード
62524274
品番
FT-A6-10
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
最高回転数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
質量(kg)
30.6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
93
寸法A(mm)
255
寸法D(Φmm)
82.6
寸法E(mm)
56
寸法B(mm)
91.5
寸法C(mm)
36.5
寸法P(mm)
15.88
寸法M(mm)
Φ19.3
寸法N(mm)
6.8
寸法I(mm)
106.375
寸法J(mm)
32
寸法G(mm)
3-M12×1.75P
寸法K(mm)
50
寸法F(Φmm)
133.4
把握範囲(mm)
外径:11-240、内径:70-230