キャンバス生地バッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62524359 品番CVSBG-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用した肩掛け可能なトートバッグです。
トラスコPB品のツールボックスに色味を合わせ、ステッチの色にも拘ったデザイン性のあるバッグです。
シンプルなデザインでA4サイズもストレス無く入り便利なサイズです。

用途小物類や商品の移動用バックとして。 トラスコ品番207-3946 材質キャンバス生地 幅(mm)350 ベージュ 高さ(mm)350 質量(g)200 奥行(mm)130 容量(L)1 ポケット数0 機能耐久性 アズワン品番64-8474-30
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする