クリーンルーム用ラインテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード62524413 品番TLTC-25A-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,340
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

芯にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。

質量(g)173 材質/仕上基材:PVC、粘着剤:ゴム系、芯:ポリエチレン ブルー 幅(mm)25 長さ(m)33 厚さ(mm)0.15 粘着力(N/mm)5.8/25 引張強度(N/mm)68.67/25 用途屋内用。作業レイアウト変更時のライン変更などに。 トラスコ品番208-3316 アズワン品番64-8726-47
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする