TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用事務用品
TRUSCOの クリーンルーム用クリーンテープ
クリーンルーム用ラインテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
62524447
品番
TLTC-50A-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,690
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
芯にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。
質量(g)
346
材質/仕上
基材:PVC、粘着剤:ゴム系、芯:ポリエチレン
色
ブルー
幅(mm)
50
長さ(m)
33
厚さ(mm)
0.15
粘着力(N/mm)
5.8/25
引張強度(N/mm)
68.67/25
用途
屋内用。作業レイアウト変更時のライン変更などに。
トラスコ品番
208-3319
注意
※クリーンパックではありません。