※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-NBK16 超薄型フライス用チャック ファーステック 62524475 FT-NBK16 超薄型フライス用チャック ファーステック 62524475

超薄型フライス用チャック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62524475 品番 FT-NBK16
参考基準価格(税別)¥854,000 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800

ハンドルは30°の角度をつけて差し込むことができます
薄型仕様の為、非常に使い勝手が良い。
チャックフランジ式の為、テーブルへの脱着が非常に簡単(Tスロットナットなどを使ってマシンテーブルに固定してください)
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています

質量(kg) タイプ生爪・硬爪兼用 寸法L(mm)15 寸法H(mm)150 寸法F(mm)7 寸法D(mm)375 寸法E(mm)160 寸法C(mm)345 繰返し精度(mm)0.03 寸法M(mm)18 寸法B2(mm)24 寸法J(mm)50 寸法A1(mm)470 寸法B1(mm)105 寸法G(mm)6-M14×2P 寸法K(mm)75 寸法A2(mm)405 把握範囲(mm)外径:60-410、内径:145-388
注意
生爪は別売りになります(生爪についてはFT-SOJAWSをご参照下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする