TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
コバンザメマグネット付き小物入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62524596
品番
KBZ-B4S
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
裏面にマグネットが付いているため、書庫の扉などにもくっつけて用紙や物入れとして使用することができます。
用途
小物類や用紙入れとして。
トラスコ品番
207-6076
幅(mm)
384
材質/仕上
スチール、マグネットシート
質量(kg)
1.35
高さ(mm)
168
奥行(mm)
55
アズワン品番
64-8575-72
最大積載量(kg/個)
1