※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR-2020AD ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 10本入 TRUSCO 62524648 GR-2020AD ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 10本入 TRUSCO 62524648 GR-2020AD ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 10本入 TRUSCO 62524648 GR-2020AD ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 10本入 TRUSCO 62524648 GR-2020AD ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 10本入 TRUSCO 62524648

ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 10本入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 62524648 品番 GR-2020AD
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。
バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。

幅(mm)20 長さ(m)2.0 厚さ(mm)3 折径(cm)- 太さ(Φmm)- 材質再利用タイヤチューブ 仕様片端:フック+Dカン金具付き トラスコ品番207-2842 質量(g)1610 材質(フック)スチール アズワン品番64-8540-09
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状が一定していない部分があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする