TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 荷台用ゴムバンド
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62524709
品番
GR-2020AD1
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。
バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
幅(mm)
20
長さ(m)
2.0
厚さ(mm)
3
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
再利用タイヤチューブ
仕様
片端:フック+Dカン金具付き
トラスコ品番
207-2843
色
黒
質量(g)
170
材質(フック)
スチール
アズワン品番
64-8540-10
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状が一定していない部分があります。