曜日別特売
ERT-360 サビ転換防錆剤 TRUSCO 62524806

サビ転換防錆剤

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード62524806品番ERT-360
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

赤サビ部分に塗るだけでサビの進行を止めて、黒色の防錆皮膜を形成します。
広範囲のサビ処理に適用でき、とても便利です。

用途
赤錆の防錆および、ペイント前の下塗り作業に。
トラスコ品番195-0337容量(mL)360質量(g)413危険等級アズワン品番64-8504-64危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL危険物の性状水溶性
注意
※人体に害があるので吸入飲用しないでください。
※皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので、保護手袋を着用し使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 赤さびの処理に利用してます

コストパフォーマンスが良いと思い購入しました。
他の錆転換剤には、タッチペイントみたいなハケがついているものが多いですが、直ぐにハケがだめになってしまいます。
この商品にはハケが無いですが、水性なので別で100均の細筆を利用して塗りまくっています。塗った後の錆の再発も見られずいい感じです。スパーカブのリムに塗ってみましたが、いい感じで保護されている感じです。
また、容量が他の錆転換剤の倍はあるので、気になる部分にぬりたくっても全く問題なし。錆転換剤が欲しい方にオススメします。

対象商品 : 62524806
2024-02-27
用途: 屋外の架台貰いサビの補修。
ダイダン株式会社建設業・工事業

サビ部分が黒色に変色し、腐食場所が解りやすく、浸食具合が明確。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする