曜日別特売
TSC230Y スタッキングパーツコンテナ TRUSCO 62525296

TSC230Y スタッキングパーツコンテナ TRUSCO 62525296
TSC230Y スタッキングパーツコンテナ TRUSCO 62525296
TSC230Y スタッキングパーツコンテナ TRUSCO 62525296
TSC230Y スタッキングパーツコンテナ TRUSCO 62525296

スタッキングパーツコンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)2.7
外寸法・高さ(mm)127
外寸法・奥行(mm)276
内容量1個注文コード62525296品番TSC230Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,320

スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。

用途工具や部材類の管理、保管に。容量(L)2.7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)140×276×127有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×232×123トラスコ品番208-3347セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン質量(g)360耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30アズワン品番64-8744-38外寸法・幅(mm)140外寸法・高さ(mm)127外寸法・奥行(mm)276有効内寸法・奥行(mm)232有効内寸法・高さ(mm)123有効内寸法・幅(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする