※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの パーツボックス
TRUSCOの ネスティング・スタッキングタイプ
スタッキングパーツコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62525339
品番
TSC230TM
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
容量(L)
2.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
140×276×127
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
95×232×123
色
透明
用途
工具や部材類の管理、保管に。
トラスコ品番
208-3343
セット内容
脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
材質/仕上
耐衝撃ポリプロピレン
質量(g)
360
耐荷重(kg)
TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
アズワン品番
64-8744-37
外寸法・幅(mm)
140
外寸法・高さ(mm)
127
外寸法・奥行(mm)
276
有効内寸法・奥行(mm)
232
有効内寸法・高さ(mm)
123
有効内寸法・幅(mm)
95