容量(L)6.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)210×273×178
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)156×230×170
色グレー
用途工具や部材類の管理、保管に。
トラスコ品番208-3350
セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン
質量(g)533
耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
アズワン品番64-8744-40
外寸法・幅(mm)210
外寸法・高さ(mm)178
外寸法・奥行(mm)273
有効内寸法・奥行(mm)230
有効内寸法・高さ(mm)170
有効内寸法・幅(mm)156