※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの パーツボックス
TRUSCOの ネスティング・スタッキングタイプ
スタッキングパーツコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62525436
品番
TSC240TM
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
容量(L)
9.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
210×375×178
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
156×328×170
色
透明
用途
工具や部材類の管理、保管に。
トラスコ品番
208-3355
セット内容
脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
材質/仕上
耐衝撃ポリプロピレン
質量(g)
686
耐荷重(kg)
TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
アズワン品番
64-8744-68
外寸法・幅(mm)
210
外寸法・高さ(mm)
178
外寸法・奥行(mm)
375
有効内寸法・奥行(mm)
328
有効内寸法・高さ(mm)
170
有効内寸法・幅(mm)
156