※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-PFH-SER20 パンチフォーマー ファーステック 62526417 FT-PFH-SER20 パンチフォーマー ファーステック 62526417 FT-PFH-SER20 パンチフォーマー ファーステック 62526417

パンチフォーマー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62526417 品番FT-PFH-SER20
参考基準価格(税別)¥1,130,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は高さ・付属品・仕様など29種類から選べます 他の種類を見る

単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます

材質ステンレス 質量(kg)8.3 精度(mm)回転:0.003 貫通穴径(Φmm)本体:36 保護等級防水型:IP54 中心高さ(mm)85±0.5 割出精度24分割、15°±5" 把握範囲(mm)可能:2.0-13.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする