※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テクノディスク京フラットタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 62526443 品番 TD10015-CEKF #36
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!
発熱も低減され対象物のダメージが少ない!
研削速度が飛び抜けて早い!

用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削 粒度36 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材鉄・ステンレス・その他難削材 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※保護メガネ、防塵マスク等保護具を着用してください
※最高使用回転数以下でご使用ください
※研磨により火花が飛散しますので引火性のある危険物の近くでは、絶対に使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする