※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの ツーリング
ファーステックの ツーリング関連商品
パンチフォーマー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ダブルベアリング
注文コード
62526478
品番
FT-PFH-EQC100
参考基準価格(税別)
¥2,330,000
販売価格(税込)
¥2,307,800
販売価格(税別)
¥
2,098,000
バスケットに入れる
この商品は
高さ・付属品・仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
仕様
ダブルベアリング
材質
ステンレス
質量(kg)
9.8
取付
クイックチャック(エロワ社)
精度
15°±5"
精度(mm)
回転:0.003
繰返し精度(mm)
0.003
チャック
EQC100
中心高さ(mm)
85±0.5
割出数
24分割