※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-PF450 パンチフォーマー ファーステック 62526530 FT-PF450 パンチフォーマー ファーステック 62526530

パンチフォーマー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)センター:85±0.5 仕様ダブルベアリング 注文コード62526530 品番FT-PF450
参考基準価格(税別)¥580,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は高さ・付属品・仕様など29種類から選べます 他の種類を見る

単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます

仕様ダブルベアリング 質量(kg)9.2 高さ(mm)センター:85±0.5 精度15°±10" 精度(mm)把握:0.005 機能微調整 割出数24 把握範囲(mm)Vブロック:Φ3-30 移動量(mm)Vブロック:45、水平:±18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする