※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの 定盤・ゲージ・ケガキ
ファーステックの 定盤
ファーステックの 定盤その他関連用品
マグネチックサインバー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
20
材質
YK30
注文コード
62526810
品番
FT-SB50
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット付きサインバーは三角関数表を用いて必要とするブロックゲージを使って任意の角度を正確に出すことができます。
材質
YK30
質量(kg)
0.3
直角度(mm)
0.005以内
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
72
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
33
精度(mm)
芯間:±0.003
平行度(mm)
0.003以内
硬度(°)
HRC56〜60