TRUSCO
TRUSCOの ボディ関連工具
TRUSCOの クリップリムーバー/内張りはがし
チューブ外し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62527046
品番
CTF-48
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
片手で継手からエアーホースを外す工具です。
軽い力で簡単に作業が可能です。
Φ4 Φ6 Φ8mmの3種類のエアーホースに対応 。
用途
Φ4 ・6 ・8mmの3種類のエアーホース外しに。
トラスコ品番
206-3304
全長(mm)
168
材質/仕上
本体:亜鉛ダイカスト、グリップ部:PE樹脂
質量(g)
335
適合チューブ外径(Φmm)
4〜8
色(柄)
黒
アズワン品番
64-8473-03