※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-PGCB PGC型偏心検査器 ファーステック 62528438 FT-PGCB PGC型偏心検査器 ファーステック 62528438 FT-PGCB PGC型偏心検査器 ファーステック 62528438

PGC型偏心検査器

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62528438 品番FT-PGCB
参考基準価格(税別)¥223,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

同心度、真円度、振れ精度を測定するのに最適な偏心検査機です。
ワークの形状に合わせて3種類のローラータイプを用意しました。

長さ(mm)把握:100以内 寸法(mm)ベース:267×114×125 精度(mm)最高0.002 把握範囲(mm)Φ1.5-Φ25 ローラ形式溝付きローラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする