※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの 定盤・ゲージ・ケガキ
ファーステックの ゲージ
ファーステックの 偏芯検査機
PGC型偏心検査器
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62528447
品番
FT-PGCD
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
同心度、真円度、振れ精度を測定するのに最適な偏心検査機です。
ワークの形状に合わせて3種類のローラータイプを用意しました。
長さ(mm)
把握:100以内
寸法(mm)
ベース:267×114×125
精度(mm)
最高0.002
把握範囲(mm)
Φ1.5-Φ25
ローラ形式
スリットローラー