トーションばね(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 線径d(Φmm)0.4 注文コード62529146 品番TS-33005RB
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は線径d・内容量など422種類から選べます 他の種類を見る

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。

質量(g)9 材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB) 線径d(Φmm)0.4 ばね定数(N・mm[deg])0.15 偏角(許容変位量)(°)43 内径D(mm)3 長さL(mm)12 巻数2 品番TS-33005(巻き方向記号) タイプ右巻き(RB) 角度(°)135(アーム角度) ばねの種類トーションばね トラスコ品番194-9366 アズワン品番64-8738-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする