※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
スクロールチャック用生爪(3個セット)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
寸法D(mm)
76.2
24
32
38.1
44.4
54
63.5
76.2
寸法C(mm)
55
19
24
26
31
37
42
50
55
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
62529147
品番
FT-SO20JAWS
参考基準価格(税別)
¥74,700
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
スクロールチャック用生爪が3個入ったセットです
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
41.9
寸法A(mm)
160
寸法F(mm)
12.7
寸法D(mm)
76.2
寸法E(mm)
19.03
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
55
寸法M(mm)
58
寸法N(mm)
21
寸法J(mm)
32
寸法G(mm)
M20×2.5P
寸法K(mm)
5.5
注意
4個セットがご入り用の際は品番の後ろに「-4」をお付け下さい (例:FT-SO04JAWS-4)