※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの 爪
スクロールチャック用生爪(4個セット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
62529199
品番
FT-SO09JAWS-4
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
スクロールチャック用生爪が3個入ったセットです
質量(kg)
3.6
寸法L(mm)
3
寸法H(mm)
28
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
12.7
寸法D(mm)
54
寸法E(mm)
19.03
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
37
寸法M(mm)
34
寸法N(mm)
13
寸法J(mm)
19
寸法G(mm)
M12×1.75P
寸法K(mm)
4.2
注意
4個セットがご入り用の際は品番の後ろに「-4」をお付け下さい (例:FT-SO04JAWS-4)