※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-SO20JAWS-4 スクロールチャック用生爪(4個セット) ファーステック 62529226 FT-SO20JAWS-4 スクロールチャック用生爪(4個セット) ファーステック 62529226

スクロールチャック用生爪(4個セット)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 62529226 品番 FT-SO20JAWS-4
参考基準価格(税別)¥98,700 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

スクロールチャック用生爪が3個入ったセットです

寸法L(mm)6 寸法H(mm)41.9 寸法A(mm)160 寸法F(mm)12.7 寸法D(mm)76.2 寸法E(mm)19.03 寸法B(mm)80 寸法C(mm)55 寸法M(mm)58 寸法N(mm)21 寸法J(mm)32 寸法G(mm)M20×2.5P 寸法K(mm)5.5
注意
4個セットがご入り用の際は品番の後ろに「-4」をお付け下さい (例:FT-SO04JAWS-4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする