※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの スクロールチャック
ファーステックの 爪
パワーチャック用生爪(SJシリーズ)4個セット
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
62529330
品番
FT-SJ08-4
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
S6:24、S7:25、S8:46、S9:M12×1.75P
質量(kg)
2.4
ピッチ
セレーション:1.5×60°
寸法S1(mm)
95
寸法S2(mm)
35
寸法S3(mm)
38
寸法S4(mm)
14
寸法S5(mm)
5