※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの 電動工具 本体
ファーステックの 研磨(電動)
ファーステックの ドリル研削機
ホーニングエッジ研磨機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62530145
品番
FHED-13
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ドリル再研後の刃先をホーニングエッジ研磨することで再研磨したドリルの寿命が延びます
再研磨後の切削工具の寿命が約60%向上
付属品
ドリルチャック、磁性研磨粉(磁性超硬研磨粉)、電源ケーブル
寸法(mm)
研磨可能:0.3〜13.0
質量(kg)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
170×180×265
電源(単相/V)
AC100