※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの ウォーキングメジャー
ウォーキングメジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲
10km
機能
5分後に自動的にOFF、測定数値を固定できるホールド機能付き、ハネ上げ式自立スタンド付き
注文コード
62531764
品番
DM12
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・機能
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルの中心にカウンターがあるためバランスよくまっすぐにホイールが回転します
付属品
モニター用乾電池付属、キャリーバッグ付き
全長(mm)
980
質量(kg)
2
測定範囲
10km
車輪径(Φmm)
320
電源(V)
9(006P型角型乾電池)
表示
ディスプレイ:バックライト付き、可能距離:9999.99M
最小読取値
1cm
機能
5分後に自動的にOFF、測定数値を固定できるホールド機能付き、ハネ上げ式自立スタンド付き
測定誤差
±0.1%
付属装置
記憶:5つまで可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません