TRUSCO
TRUSCOの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
TRUSCOの 試験紙
TRUSCOの その他試験紙
ブック式リトマス試験紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
62533863
品番
TLPB-1B
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
水溶液中の酸性、アルカリ性を簡単に測定することができます。
用途
水溶液の性質判定に。
トラスコ品番
183-2523
長さ(mm)
60
幅(mm)
9
材質/仕上
試験紙:紙
質量(g)
18
種類
酸性(青)
枚数
100
アズワン品番
64-8726-04