TRUSCO
TRUSCOの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
TRUSCOの 試験紙
TRUSCOの その他試験紙
ブック式リトマス試験紙
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000枚)
注文コード
62533897
品番
TLPB-10R
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
水溶液中の酸性、アルカリ性を簡単に測定することができます。
用途
水溶液の性質判定に。
トラスコ品番
183-2522
長さ(mm)
60
幅(mm)
9
材質/仕上
試験紙:紙
質量(g)
188
種類
アルカリ性(赤)
枚数
1000
アズワン品番
64-8726-03