TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
プレス製運搬車ドンキーカート(ロングハンドル固定タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62534134
品番
108N-LH
参考基準価格(税別)
¥18,130
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
通常のハンドルより長めにすることで、姿勢を保った状態で作業ができます。
過酷な作業環境向けのハンドルタイプです。
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
740×480
床面高さ(mm)
145
質量(kg)
13
トラスコ品番
195-3770
材質/仕上
荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
100
荷台寸法(幅)(mm)
480
ハンドル高さ(mm)
1000
組立時間
1人20分
アズワン品番
64-8331-06
適合ストッパー
100NKB、100NS
荷台寸法(奥行)(mm)
740