プレス製運搬車ドンキーカート(ロングハンドル固定タイプ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62534159 品番 302N-LH
参考基準価格(税別)¥33,480 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

通常のハンドルより長めにすることで、姿勢を保った状態で作業ができます。
過酷な作業環境向けのハンドルタイプです。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)915×615 床面高さ(mm)205 質量(kg)25.5 トラスコ品番195-3774 材質/仕上荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)130 荷台寸法(幅)(mm)615 ハンドル高さ(mm)1000 組立時間1人20分 アズワン品番64-8364-19 適合ストッパー300NKB、300NS、300NJB 荷台寸法(奥行)(mm)915

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする