プレス製運搬車ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62534168 品番 101N-LH
参考基準価格(税別)¥18,150 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スタンダードタイプの折りたたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。
ハンドル下のバーを踏んでハンドルを前に倒すことで折りたたむことができます。

荷台寸法(mm)740×480 床面高さ(mm)145 質量(kg)13.5 トラスコ品番195-3769 材質/仕上荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) タイプ折りたたみハンドルタイプ 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)1000 アズワン品番64-8329-73 特性省音、積み重ねて保管 適合ストッパー100NKB、100NS 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする