荷台寸法(mm)810×510
床面高さ(mm)205
質量(kg)18
トラスコ品番195-3771
材質/仕上荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
タイプ折りたたみハンドルタイプ
均等荷重(kg)250
荷台寸法(幅)(mm)510
ハンドル高さ(mm)1000
アズワン品番64-8348-47
特性省音、積み重ねて保管
適合ストッパー200NKB、200NS、200NJB
荷台寸法(奥行)(mm)810
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定